Aurora - LinearPac - Rég. LED double IP65 IK08 L1200 40W 840 850°C MS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 38 W
flux lumineux utile - 4560 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102012538
Réf. Sonepar
00100201253
Réf. Fournisseur
ENANT1240BMS40
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
38 W
flux lumineux utile
4560 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1270 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
autre
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
matériau
autre
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
118 mm
hauteur/profondeur
80 mm
diamètre
0 mm
Réglette double IP65 IK08 1200mm 240V 40W 4000K - Testé 850°C au fil incandescent - Avec détecteur de présence
Les Atouts de l'article:
Version détection hyperfréquence MS : portée jusqu'à 14 mètres ; sensibilité à la lumière réglable de 2 à 50 lux ; temporisation réglable de 5 secondes à 15 minutes Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 5 ans Corps et diffuseur IP65 en polycarbonate résistant aux chocs Efficacité jusqu'à 120 lm/W Clips en acier inoxydable antivol fournis de série Clip de rétention du diffuseur pour faciliter l'installation et la maintenance Raccordement arrière, latéral ou traversant Existe en version standard, avec détection hyperfréquence ou batterie autonome Livré avec deux presse-étoupes étanches Certifié 850°C au test au fil incandescent
Les Atouts de la gamme:
Conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux, la gamme de réglette étanche LED IP65 LinearPac s’adapte à plupart des environnements. Résistante et étanche, elle autorise un raccordement arrière, laté ral ou traversant et est équipée de verrous anti-vols. La gamme LinearPac s’inspire du style classique des réglettes fluorescentes traditionnelles et assure une continuité de design pour favoriser le remplacement plus aisé des luminaires sur site. So
lution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle offre jusqu’à 120 lm/W d’efficacité et est proposée en version simple ou double, en standard, avec détection ou batterie autonome.