Aurora - LinearPac - Rég. LED simple IP65 IK08 L1500 25W 840 850°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 3600 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102016772
Réf. Sonepar
00100201677
Réf. Fournisseur
ENANT1525B40
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
3600 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1570 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
autre
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
matériau
autre
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
85 mm
hauteur/profondeur
80 mm
diamètre
0 mm
Réglette simple IP65 IK08 1500mm 240V 25W 4000K - Testé 850°C au fil incandescent
Les Atouts de l'article:
Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 5 ans Corps et diffuseur en polycarbonate anti-vandalisme IP65 Efficacité de 120lm/W Clips en acier inoxydable anti-vol fournis en standard Plateau rétractable à clipser pour faciliter l'installation et l'entretien Raccordement arrière, latéral ou traversant Livré avec 2 x presse-étoupes IP Certifié 850°C au test au fil incandescent
Les Atouts de la gamme:
Conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux, la gamme de réglette étanche LED IP65 LinearPac s’adapte à plupart des environnements. Résistante et étanche, elle autorise un raccordement arrière, laté ral ou traversant et est équipée de verrous anti-vols. La gamme LinearPac s’inspire du style classique des réglettes fluorescentes traditionnelles et assure une continuité de design pour favoriser le remplacement plus aisé des luminaires sur site. So lution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle offre jusqu’à 120 lm/W d’efficacité et est proposée en version simple ou double, en standard, avec détection ou batterie autonome.