Aurora - LinearPac - Rég. LED double IP65 IK08 L1500 58W 840 850°C

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • flux lumineux utile - 7200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102011364

Réf. Sonepar

00100201136

Réf. Fournisseur

ENANT1558B40

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

60 W

flux lumineux utile

7200 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1570 mm

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

autre

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau

autre

type de tension

AC

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

118 mm

hauteur/profondeur

80 mm

diamètre

0 mm

Réglette double IP65 IK08 1500mm 240V 58W 4000K - Testé 850°C au fil incandescent

Les Atouts de l'article:

Version détection hyperfréquence MS : portée jusqu'à 14 mètres ; sensibilité à la lumière réglable de 2 à 50 lux ; temporisation réglable de 5 secondes à 15 minutes Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 5 ans Corps et diffuseur IP65 en polycarbonate résistant aux chocs Efficacité jusqu'à 120 lm/W Clips en acier inoxydable anti-vandales fournis de série Clip de rétention du diffuseur pour faciliter l'installation et la maintenance Raccordement arrière, latéral ou traversant Existe en version standard, avec détection hyperfréquence ou batterie autonome Livré deux presse-étoupes IP Certifié 850°C au test au fil incandescent

Les Atouts de la gamme:

Conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux, la gamme de réglette étanche LED IP65 LinearPac s’adapte à plupart des environnements. Résistante et étanche, elle autorise un raccordement arrière, laté ral ou traversant et est équipée de verrous anti-vols. La gamme LinearPac s’inspire du style classique des réglettes fluorescentes traditionnelles et assure une continuité de design pour favoriser le remplacement plus aisé des luminaires sur site. So
lution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle offre jusqu’à 120 lm/W d’efficacité et est proposée en version simple ou double, en standard, avec détection ou batterie autonome.