Aurora - Utilite - Façade polyc. grille D167mm pour EN-BH115 NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
matériau - autre
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102006438
Réf. Sonepar
00100200643
Réf. Fournisseur
ENBZG115BLK
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
noir
matériau
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
45 mm
diamètre
167 mm
Façade polycarbonate grille D167mm pour EN-BH115 noir
Les Atouts de l'article:
Disponible en blanc ou noir Collerette grille interchangeable
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ Collerette grille 167mm pour EN-BH115