Aurora - Blade - Reglette LED tactile effilee 1000mm 12V 10,5W 840

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10.5 W

  • flux lumineux utile - 640 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102008456

Réf. Sonepar

00100200845

Réf. Fournisseur

ENCL105T40

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

10.5 W

flux lumineux utile

640 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

autre

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

12...12 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

largeur

25 mm

hauteur/profondeur

9 mm

diamètre

0 mm

Réglette LED tactile effilée 1000mm 12V 10,5W 840

Les Atouts de l'article:

Bénéficiez d'une durée de vie plus longue et d'économies d'énergie plus importantes que les tubes fluorescents T4 et T5 traditionnels Nécessite un driver LED 12V (vendu séparément) Livré avec étriers de montage Interrupteur tactile marche/arrêt permettant un contrôle indépendant des longueurs interconnectées Détection infrarouge jusqu' à 1m de portée et 60° de rayon. Temporisation réglable de 1 à 5 minutes, rayon et sensibilité réglables également "Les raccords peuvent être utilisés seuls, raccordés bout à bout, reliés à la barre d'angle ou à l'aide de câbles d'interconnexion (longueur maximale de 2 mètres) Alimentation et câbles d'interconnexion fournis séparément pour une personnalisation supplémentaire Garantie 3 ans Capteur infrarouge Plug and Play disponible en accessoire Convient pour le montage sous, dans ou au-dessus des armoires de cuisine, des étagères, des vitrines, des bibliothèques etc.

Les Atouts de la gamme:

La réglette Blade convient à l’éclairage des vitrines, des armoires et des plans de travail. Elle est équipée d’un diffuseur dépoli pour effacer les points LED et créer une distribution de lumière uniforme. Les longueurs peuvent être connectées à l’ aide de câbles ou de connecteurs, ce qui permet de l’installer très facilement dans n’importe quelle configuration. Un allumage / extinction automatique est également possible avec le module de détection. Facile à installer à l'aide du câble d'alimen tation enfichable et un driver LED 12V.