Aurora - Spryte - Spot LED fixe IP44 RE2020 6W 60° 840 grad. BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 600 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155405007
Réf. Sonepar
00100012743
Réf. Fournisseur
ENDDL1016040
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
6 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
600 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
autre
flux lumineux
600...600 lm
puissance de lampe acceptée
6...6 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal de la LED à courant constant
57...57 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.72
valeur de papillotement Pst LM
0.2
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.2
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
56 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
78 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
56 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre intégré
78...78 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spryte-Spot encastré LED RE2020 IP44 fixe 220-240V 6W 60° 3000K CRI80 Gradable blanc
Les Atouts de l'article:
Spot encastré LED thermoplastique faible consommation pour bâtiment neuf ou rénovation Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti pour un faible éblouissement et une apparence halogène Driver compact intégré pour une installation facile dans les plafonds étroits Version fixe IP44 et étanche à l'air - Gradation Triac (découpage de phase) Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'encastrés LED Spryte est l'alternative énergétique idéale aux installations d'éclairage traditionnelles. Son optique large multifacette EnFiniti offre un faisceau large de 60°, imite l'aspect des lampes halogènes et offre une distribution
lumineuse contrôlée et uniforme avec un éblouissement minimal. Il est disponible en version fixe et en version orientable en 6W et fixe 10W pour une plus grande flexibilité d'application. Compatible réglementation RT 2012/RT2020.