Aurora - E8 - Spot 8W fixe 60° 830 grad. recouvrable (sans collerette)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 580 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155499273
Réf. Sonepar
00100549927
Réf. Fournisseur
ENDE830
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
580 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.85
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
87 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
85 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
87 mm
longueur d’encastrement
0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
72.5 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Spot E8 8W fixe 60° 3000K gradable Recouvrable (sans collerette)
Les Atouts de l'article:
Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu Encastré à LED intégrée gradable & lentille faible éblouissement EnFiniti Faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Recouvrable d’isolant déroulé (jusqu’à 300mm max) Driver intégré avec bornes automatiques de connexion repiquables pour câble souple et rigide IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément) Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Les spots E8 établissent un nouveau niveau de performance en matière d’encastré LED. Equipés de la lentille faible éblouissement EnFiniti , ils délivrent jusqu’à 390lm en version 4,5W et 640lm en version 8W. Ils sont conçus pour offrir des performa nces et des économies d’énergie optimales à l’utilisateur final tout en garantissant une installation rapide et rentable. Ils sont testés coupe-feu dans les plafonds ignifugés et sont compatibles RT2012 en versions fixes.