Aurora - Uni-Fit - Downlight LED IP44 RE2020 IK06 240V 23W 100° 830 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2500 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155498238
Réf. Sonepar
00100549823
Réf. Fournisseur
ENDL2330
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
23 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2500 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
23...23 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
95...95 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
83.9 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
77.5 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
0.4
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
65 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
200 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
65 mm
longueur d’encastrement
0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
108.7 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Uni-FIT - Downlight LED fixe IP44 IK06 220-240 VAC 23W 100° 3000K Gradable blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans Protection contre les surtensions de 1,5 kV Précâblé avec 500mm de câble 2 brins Plusieurs tailles et puissances disponibles pour répondre à toutes les exigences d’installation et d’éclairage Technologie ThermoTec™ alliant LED haute performance, dissipation aluminium et corps thermoplastique pour une durée de vie et des performances optimisées Alimentation compacte intégrée pour une installation plus facile dans les plafonds peu profonds - Existe en version gradable à coupure de phase et non-gradable Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Indice de protection IP44 - Livré avec joint d'étanchéité
Les Atouts de la gamme:
La gamme de downlights Uni-Fit™ se caractérise par sa grande performance. Equipée de la technologie de gestion thermique ThermoTec™, d’un driver intégré et de chips LED haute efficacité, elle est la solution d’éclairage idéale, à moindre coût. Son co
rps en thermoplastique IP44 la rend compatible aux environnements les plus variés, tandis que sa version gradable triac permet d'optimiser les installations neuves ou existantes en remplacement des downlights fluo-compacts.