Aurora - Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 détection 10W 4000K NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 900 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102012149
Réf. Sonepar
00100201214
Réf. Fournisseur
ENFLH10PBLK40
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
10 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
900 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
autre
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
180...180 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.8
largeur
121 mm
hauteur/profondeur
93 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
121 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
93 mm
longueur d’encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
90 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Projecteur extérieur IP65 IK08 Quazar à détection 10W 4000K noir
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin et capteur infrarouge réglable Détection infrarouge jusqu' à 10m de portée et 120° de rayon Sensibilité à la lumière, rayon de détection et temporisation réglables Disponible en finition noir et blanc Précâblé avec 800mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le QuaZarPIR incorpore la fonction de détection de mouvement au corps mince et populaire du QuaZar. Equipé d'un capteur infrarouge déporté a été spécialement conçu pour aider à réduire le déclenchement intempestif. La position et les fonctions peuv ent être entièrement ajustées pour convenir à n'importe quelle application. Idéal pour les applications domestiques et commerciales, le QuaZarPIR est idéal pour l'éclairage de sécurité tout en réduisant les coûts énergétiques.