Aurora - Ariah Pro - Susp. LED IP65 IK08 200W 840 1-10V gradable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 200 W
flux lumineux utile - 30000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficience du luminaire - 150 lm/W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102011593
Réf. Sonepar
00100201159
Réf. Fournisseur
ENHB200C40
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
200 W
flux lumineux utile
30000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
efficience du luminaire
150 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
source lumineuse
autre
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...100 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
E
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
puissance de lampe acceptée
200...200 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.92
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
208 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
295 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
208 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
Suspension LED IP65 IK08 200W 4000K 1-10V gradable
Les Atouts de l'article:
Gradable 1-10V de série Structure légère - Poids net de l'EN-HB100C - 3,4 kg EN-HB150C - 3,9 kg EN-HB200C - 5,51 kg Dissipateur en aluminium à haute efficacité thermique – fonctionne à basse température pour prolonger la durée de vie du produit Idéal pour l'entreposage, la fabrication, l'éclairage industriel, les auvents etc. Facteur de puissance élevé de 0,92 Angle de faisceau de 120 ° de série - Réflecteurs aluminium 60° ou 90° et réfracteur polycarbonate 70° disponibles en option (vendus séparément) Pour suspension ou montage mural Température ambiante -20°C à + 50°C Garantie 5 ans Corps en aluminium IP65 pour une protection maximale dans tous les environnements - indice de résistance aux chocs IK08 Précâblé avec 1,2 mètre de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV
Les Atouts de la gamme:
Avec une efficacité de 150lm / W, la gamme Ariah™ peut désormais remplacer un luminaire industriel traditionnel de 400W par seulement 150W LED. En offrant plus de 65% d'économie d'énergie par rapport à la technologie traditionnelle, Ariah™ assure un
retour sur investissement impressionnant, avec tous les avantages d'un luminaire industriel à LED en termes d'entretien. Disponible en versions 100W, 150W et 200W, elle est gradable 1-10V de série.