Aurora - Driver LED TC 120W 24Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 120...120 W
boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102015379
Réf. Sonepar
00100201537
Réf. Fournisseur
ENLED12024
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
120...120 W
boîtier
autre
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
300 mm
largeur
40 mm
hauteur
30 mm
diamètre
0 mm
Driver LED à tension constante 120W 220-240 VAC /24VDC SELV Entrée/Sortie sur bornier à vis, non-gradable
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Driver LED 120W non gradable avec puissance 24V