Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 2V MR16 GU5,3 5W 60° 4000K non-grad.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 520...520 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155497910
Réf. Sonepar
00100549791
Réf. Fournisseur
ENMR16540
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
520...520 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
DC
tension nominale (Un)
12...12 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
390 lm
efficacité lumineuse de la lampe
104 lm/W
intensité lumineuse
550 cd
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
60...60 °
longueur
42 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
MR16
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Ice Lamp-Lampe LED 50x51mm 12V MR16 GU5,3 5W 60° 4000K non-gradable Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Excellente efficacité - Jusqu' à 104 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie Technologie ThermoTec™ alliant LED haute performance, dissipation aluminium et corps thermoplastique pour une durée de vie et des performances optimisées Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Garantie 3 ans Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène
Les Atouts de la gamme:
Economisez de l’énergie et de l’argent en résidentiel ou en commerce, en remplaçant vos lampes halogènes MR16 et MR11 par nos lampes LED ICE™ rétrofit ! La version MR11 est disponible en 12V et direct 230V pour permettre le remplacement de lampes hal
ogènes de 20W dans toutes les configurations et réaliser jusqu’à 90% d’économies d’énergie.