Aurora - Power Lite - Kit spot enc. Polyc. basc GU10 5W 38° 830 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 420 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102027280
Réf. Sonepar
00100202728
Réf. Fournisseur
ENPCDL530
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
420 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
sans
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
5...5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
38 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
90 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
38 mm
longueur d’encastrement
0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
84 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Kit Spot encastré LED. Composé d'un Spot basculant blanc 90x38mm et d'une lampe LED GU10 5W 38° 3000K IRC80 non-gradable.
Les Atouts de l'article:
Construction légère en polycarbonate Fourni avec une lampe 5W GU10 non-gradable La lampe peut être retirée par l'avant grâce à sa bague quart de tour Angle de faisceau de 38° pour un éclairage focalisé Basculant inclinaison 20° Finition blanc Garantie 2 ans
Les Atouts de la gamme:
Le PowerLite a été développé pour offrir une solution encastrée LED complète et flexible. Equipé d'une bague quart de tour pour un accès facilité à la lampe en face avant, il est simple à manipuler sans risque d'endommager le plafond. Livré avec lamp
e LED GU10 5W non gradable.