Aurora - Edgelite - Kit plafonnier aluminium pr dalle 600x600x74mm blanc

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • matériau - autre

  • longueur - 603 mm

  • largeur - 603 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102006261

Réf. Sonepar

00100012717

Réf. Fournisseur

ENSM103B

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

blanc

matériau

autre

longueur

603 mm

largeur

603 mm

hauteur

74 mm

diamètre

0 mm

Edgelite - Kit plafonnier aluminium pr dalle 600x600x74mm blanc

Les Atouts de la gamme:

Kit pour fixation en saillie des dalles LED 600 x 600 x 74mm. A assembler.