Aurora - Edgelite - Kit plafonnier aluminium pr dalle 1200x600x74mm blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - autre
longueur - 1203 mm
largeur - 603 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102010251
Réf. Sonepar
00100201025
Réf. Fournisseur
ENSM106BEM
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
autre
longueur
1203 mm
largeur
603 mm
hauteur
74 mm
diamètre
0 mm
Edgelite - Kit plafonnier aluminium pr dalle 1200x600x74mm blanc
NoticePDF