Aurora - Edgelite - Kit plafonnier aluminium pr dalle 1200x300x74mm blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - autre
longueur - 1203 mm
largeur - 303 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102010237
Réf. Sonepar
00100012719
Réf. Fournisseur
ENSM107B
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
autre
longueur
1203 mm
largeur
303 mm
hauteur
74 mm
diamètre
0 mm
Edgelite Kit de pose en saillie blanc pour dalle 1200x300x74mm profilés aluminium clipsables
NoticePDF