Aurora - WallE - Applique orient. INOX 316 IP54 GU10 35W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - autre
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102011494
Réf. Sonepar
00100201149
Réf. Fournisseur
ENWAL541AN
Réf. Commerciale
Aurora
indice de protection (IP)
IP54
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
matériau du boîtier/corps
autre
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
élément de distribution de lumière
sans
émission de lumière
indirect
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
autre
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
86 mm
longueur
90 mm
diamètre externe
56 mm
longueur d’encastrement
90 mm
largeur d'encastrement
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
86 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
Applique orientable inox 316 IP54 GU10 35W max
Les Atouts de l'article:
Couvercle à visser pour faciliter le changement de lampe Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) EN-WAL541/AN - Applique murale orientable IP54 en aluminium anodisé pour une meilleure résistance à la corrosion. Réglage vertical +/- 200° Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'appliques murales décoratives pour lampes GU10. Finitions aluminium anodisée ou acier inoxydable 316 pour une meilleure résistance à la corrosion dans les installastions côtières. Disponible en version vers le bas, haut/bas ou réglable pour d ifférents effets d'éclairage extérieur. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE.