Aurora - G-Lite - Enc. de sol piétonnier carré IP65 G-LitePRO GU10 50W max

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • source lumineuse - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102013146

Réf. Sonepar

00100010982

Réf. Fournisseur

ENWU022SS

Réf. Commerciale

Aurora

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

matériau du boîtier/corps

autre

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

autre

douille

autre

couleur de la lumière

autre

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

classe de qualité matériau boîtier/corps

acier inoxydable 304 (V2A)

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

classe de protection

III

largeur

100 mm

hauteur/profondeur

130 mm

longueur

100 mm

diamètre externe

0 mm

largeur d'encastrement

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

130 mm

longueur d’encastrement

100 mm

diamètre d'encastrement

84 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

G-Lite - Enc. de sol piétonnier carré IP65 G-LitePRO GU10 50W max

Les Atouts de l'article:

Encastré de balisage piétons IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec verres de protection clair et dépoli en option Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (50W max) Découpe 76mm sans manchon d'encastrement (fourni) - Découpe 84mm avec manchon d'encastrement Livré avec collerette 304 - Collerette 316 disponible en accessoire (vendue séparément) Garantie 3 ans Livré avec douille GU5,3 interchangeable (GU10 montée de série)

Les Atouts de la gamme:

Discret, cet encastré de sol piétonnier IP65 professionnel dispose d'une connexion repiquable pour une installation rapide et facile. Il peut être utilisé dans le sol et sur les terrasses pour des applications domestiques ou commerciales. Disponible
en rond ou carré. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.