Aurora - INC - Standard 60X103 230V 60W E27 Four
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - autre
adapté à un four - Oui
tension de lampe - 230...230 V
forme de la lampe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006432986
Réf. Sonepar
00100162638
Réf. Fournisseur
AH293F
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse
60 W
Culot
autre
adapté à un four
Oui
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
autre
diamètre
60 mm
longueur totale
103 mm
krypton
Non
Lampe incandescente forme Standard 60X103 230V 60W E27 Four
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm spéciales four 300°C, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm spéciales four 300°C, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées