Aurora - TF - T5 16x135 G5 4W 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 4 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 180 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006444996
Réf. Sonepar
00100315050
Réf. Fournisseur
AK105
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse
4 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
180 lm
température de couleur
4000 K
longueur
0 mm
forme de la lampe
autre
efficacité lumineuse de la lampe
45 lm/W
application
autre
désignation de la lampe
T5
Tube fluorescent type T5 16x135 G5 4W 4000K
Les Atouts de l'article:
Tube fluorescent type T5
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents diam. 16 mm, culot G5, opale