Aurora - Marina - Kit enc. LED IP65 SDB GU5,3 5W 38° 830 BL + transfo TBTS + 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 500 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3609640073671
Réf. Sonepar
00100007367
Réf. Fournisseur
AL13110KT
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
5 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
500 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
autre
puissance de lampe acceptée
5...5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
121 mm
longueur
97 mm
diamètre externe
82 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
121 mm
longueur d’encastrement
97 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Kit salle de bain GU5,3. Inclus : 1x Spot encastrable IP65 aluminum coloris blanc, 1x transformateur electronique 12V TBTS, 1 mètre de câble & 1x lampe LED GU5,3 5W 38° 3000K
Les Atouts de l'article:
Transformateur halogène TBTS 12V DC déporté inclus Façade à clipser en face avant pour le remplacement de la lampe Kit spot encastré LED IP65 spécial salle de bain - Corps en fonte d'aluminium haute qualité 100cm de câble 2 x 1,5mm² au secondaire pour raccordement déporté Livré avec lampe LED GU5,3 5W 38° ICE Finition Blanc ou Alu Brossé. Verre clair. Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le kit Marina est spécialement conçu pour les salle de bains. Grâce à son indice de protection IP65 et sa large collerette en fonte d'aluminium, il s'installe parfaitement dans les environnements humides. Il est livré avec un transformateur électroni que TBTS et 1 mètre de câble pour plus de sécurité (NFC 15100). Proposé avec une lampe LED ICE 5W 38° pour un maximum d’économies d’énergie sans perte de flux.