Aurora - Connect.control - Kit 5m ruban LED RGBCX + télécom. Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
tension de lampe - 220...220 V
couleur de la lumière - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102027464
Réf. Sonepar
00100202746
Réf. Fournisseur
AUA1BTCWSK3
Réf. Commerciale
Aurora
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
sans
tension de lampe
220...220 V
couleur de la lumière
autre
source lumineuse
autre
type de tension
DC
appareillage
driver LED courant constant
puissance du système
6 W
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
diamètre
0 mm
Kit de 5 mètres de ruban LED RGBCX inclus : 1 module de contrôle bluetooth, 1 driver LED, 1 télécommande Bluetooth
Les Atouts de l'article:
Ruban LED de 5m RGB et blanc dynamique réglable entre 2700K et 5000K Gradation de 5 à 100% Angle de faisceau de 120° Peut être utilisé dans la configuration des scénarios (Ambiances), pour les programmations d’éclairage et le mode musical via l’application Fonctionne directement avec l’application Aurora BLE, la télécommande connect.control AU-A1BTRC1 ou le variateur à piles connect.control AU-A1BTR2GW Garantie 3 ans Points de coupe tous les 167mm
Les Atouts de la gamme:
Kit ruban LED RGBCX Bluetooth Connect.Control, composé d’une longueur de ruban LED RGBCX gradable, d’un récepteur Bluetooth et d’une télécommande. Technologie Connect.Control à reconnaissance immédiate : ne nécessite ni hub, ni accessoire, ni configu
ration particulière. Contrôle immédiat par la télécommande dès la mise sous tension. Idéal pour la maison et les petits commerces.