Aurora - Connect.control - Lampe GU10 5W 40° RGB + CX (827-850) Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 300...300 lm
dimmable/gradable - Oui
forme de la lampe - sphère
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102024784
Réf. Sonepar
00100202478
Réf. Fournisseur
AUA1BTGUCW
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
300...300 lm
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
300 lm
efficacité lumineuse de la lampe
60 lm/W
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur
56 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
Lampe LED GU10 Bluetooth Connect control 230Vac 4W 40° RGB + blanc dynamique (2700-5000K) Gradable
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans RGBCX permet de sélectionner une température de couleur RGB ou un blanc entre 2700K et 5000K Plage de gradation 5-100% Peut être contrôlé individuellement ou par groupe via l’application Aurora BLE ou l’un de nos contrôleurs Bluetooth. Compatible kit d'initiation connect.control Utilisation dans le cadre de connect.control : 6 couleurs RGB préprogrammées, 5 scénarios d'éclairage préprogrammés, blancs réglable du plus chaud au plus froid Fonctionne sous protocole Bluetooth 25.000 heures L70
Les Atouts de la gamme:
Les lampes Bluetooth Connect.Control offrent un moyen simple et pratique d'embellir les espaces et d’en gérer l’éclairage. La lampe GU10 RGBCX permet de sélectionner une couleur RGB ou de régler le blanc entre 2700K et 5000K. La gradation 5-100% de s érie permet quant à elle varier l’intensité de la lumière selon l’activité et le moment de la journée. La technologie sans fil Bluetooth garantit une mise en œuvre facile et rapide sans surcoût d’installation ou de câblage. Grâce à Smart Inside, les lampes peuvent être contrôlées individuellement ou par groupe via l’application Aurora BLE ou l’un de nos contrôleurs Bluetooth. Vous pouvez choisir et contrôler la personnalisation des couleurs, le RGB, et le défilement des ambiances ainsi que les s
cénarios et le mode musique avec l’application. Elles peuvent être également ajoutées à un système connect.control existant.