Aurora - Connect.control - Kit 4 x GU10 5W RGBCX + télécom. Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 300...300 lm
dimmable/gradable - Oui
forme de la lampe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102027020
Réf. Sonepar
00100202702
Réf. Fournisseur
AUA1BTGUCWK
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
300...300 lm
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
300 lm
efficacité lumineuse de la lampe
60 lm/W
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur
52 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Oui
Kit de 4 x Lampe LED GU10 Bluetooth Connect control 230Vac 4W 40° RGB + blanc dynamique (2700-5000K) Gradable + télécommande Bluetooth
Les Atouts de l'article:
RGB et blanc dynamique entre 2700 et 5000K Contrôle instantané via connect.control avec la télécommande Bluetooth Ne nécessite ni câblage ni périphériques supplémentaires Rappel des 6 couleurs prédéfinies 5 ambiances présélectionnées Garantie 3 ans 25.000 heures L70 Mise à jour disponible pour le contrôle via tablette ou smartphone Couleur blanche réglable du plus chaud au plus froid
Les Atouts de la gamme:
Ce kit Bluetooth GU10 est l'introduction parfaite à la technologie intelligente pour la maison et les petits commerces car il ne nécessite ni hub ni accessoires ni configuration particulière. Il suffit d’installer vos lampes et d’allumer la télécomma
nde pour prendre directement le contrôle des éclairages. La télécommande Bluetooth est incluse dans le kit.