Aurora - mPro - Spot enc. LED fixe 6W 60° 840 grad. CL2 (sans coll.)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 640 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3609640124977
Réf. Sonepar
00100012713
Réf. Fournisseur
AUMPRO340
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
6 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
640 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
6...6 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal de la LED à courant constant
12...12 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.85
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
88 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
106.67 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Spot enc. LED fixe 6W 60° 840 gradable CL2
Les Atouts de l'article:
Encastré LED intégrée gradable - IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément) La lentille LEDchroic offre l'aspect de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Capuchon isolation inclus - Compatible tout type d'isolant (déroulé, soufflé) Convertible - la hauteur se réduit pour s'adapter aux vides de plafond peu profonds (jusqu'à 47mm) Garantie 7 ans Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra)> 80 Compatible plafond coupe-feu - Certifié au feu 30, 60, 90 minutes Etanche à l'air selon EN 13141-1:2004 NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant soufflé NB 2 : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Encastré LED intégrée fixe de 6W. Driver miniaturisé NanoDrive intégré. Conception convertible pour plénum étroit (jusqu’à 47 mm). Compatible tout isolant. Disponible en couleur 3000 et 4000K, le mPro délivre jusqu'à 107lm/W. Collerette interchange able disponible en blanc, blanc mat, chrome, alu brossé et noir. Il est équipé d'une lentille faible éblouissement de 60° et d'un connecteur Rapide détachable FastRFix. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 136 5-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).