Aurora - IsoPro - Kit enc. RE2020-DTU 45.11 fixe IP65 GU10 5W 840 grad. BL

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3609640135720

Réf. Sonepar

00100013572

Réf. Fournisseur

ENAL110DW40

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

520 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

autre

couleur du boîtier/corps

aluminium

puissance de lampe acceptée

5...5 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

GU10

traitement de la surface

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.5

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

90 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

longueur d’encastrement

0 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

104 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Kit IsoPro fixe IP65 GU10 5W 4000K gradable blanc - Compatible RE2020 & DTU 45.11

Les Atouts de l'article:

Compatible RT2012 – Assure l’étanchéité à l’air des plafonds Recouvrable de tous types d’isolants (rouleau / soufflé) - Compatible pare-vapeur Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple Certifié coupe-feu à 30, 60 et 90 minutes Lampe LED ICE™ GU10 5W 60° spéciale luminaires fermés incluse Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 2 ans Compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 – Recouvrable d’isolant soufflé, peut être installé dans les combles perdus pour garantir la pérennité du bâtiment

Les Atouts de la gamme:

Kit encastré LED GU10 fixe 5W compatible RT2012 & avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11. Produite et assemblée en usine pour plus de sécurité, la gamme Isopro est conçue pour assurer une parfaite étanchéité à l’air des plafonds dans tous le s environnements et quelques soient les contraintes d'isolation. Recouvrable tout isolant elle est compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 et peut être installée dans des combles perdus sous isolant soufflés pour garantir la pérenn ité du bâtiment. Grâce à son pot d'encastrement coupe-feu au diamètre standard, l'Isopro s'installe en lieu et place des encastrés classiques et se raccorde très simplement. L’Isopro est livré avec une lampe LED ICE spécialement élaborée pour les lum
inaires fermés afin d’assurer un maximum d’économies d’énergie.