Aurora - IsoPro - Kit enc. RE2020/DTU 45.11 fixe IP65 GU10 5W 840 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 520 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3609640133603
Réf. Sonepar
00100013360
Réf. Fournisseur
ENAL110W40
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
520 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
aluminium
puissance de lampe acceptée
5...5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
GU10
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
90 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
longueur d’encastrement
0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
104 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
IsoPro - Kit Spot encastré fixe IP65 220-240VAC livré avec Ice lamp GU10 5W 4000K blanc - Compatible RE2020
Les Atouts de l'article:
Compatible RT2012 – Assure l’étanchéité à l’air des plafonds Recouvrable de tous types d’isolants (rouleau / soufflé) - Compatible pare-vapeur Collerette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium - accès facile à la lampe en face avant Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables Faible profondeur d'encastrement grâce à sa patte de norme souple Certifié coupe-feu à 30, 60 et 90 minutes Lampe LED ICE™ GU10 5W 60° spéciale luminaires fermés incluse Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 2 ans Compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 – Recouvrable d’isolant soufflé, peut être installé dans les combles perdus pour garantir la pérennité du bâtiment
Les Atouts de la gamme:
Kit encastré LED GU10 fixe 5W compatible RT2012 & avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11. Produite et assemblée en usine pour plus de sécurité, la gamme Isopro est conçue pour assurer une parfaite étanchéité à l’air des plafonds dans tous le s environnements et quelques soient les contraintes d'isolation. Recouvrable tout isolant elle est compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 et peut être installée dans des combles perdus sous isolant soufflés pour garantir la pérenn ité du bâtiment. Grâce à son pot d'encastrement coupe-feu au diamètre standard, l'Isopro s'installe en lieu et place des encastrés classiques et se raccorde très simplement. L’Isopro est livré avec une lampe LED ICE spécialement élaborée pour les lum
inaires fermés afin d’assurer un maximum d’économies d’énergie.