Aurora - Utilite - Hublot LED polyc. 240V 20W IP65 IK06 rond 840 BL

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • flux lumineux utile - 2050 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055155498924

Réf. Sonepar

00100012672

Réf. Fournisseur

ENBH12040

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

20 W

flux lumineux utile

2050 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau du boîtier/corps

autre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

240...240 V

courant nominal

136...136 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

102.5 lm/W

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

0.1

facteur de puissance (cos phi)

0.5

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.1

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

72 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

221 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

72 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

Utilite - Hublot LED fixe en polycarbonate blanc IP65 IK06 220-240VAC 20W 4000K sans collerette décor

Les Atouts de l'article:

Collerettes interchangeables disponibles en option (vendue séparément) Garantie 3 ans Corps en polycarbonate blanc IP65 Driver intégré pour une faible épaisseur Montage sur mur ou plafond avec pré-découpe de 20mm Indice de résistance aux chocs IK06 - Disponible dans différentes tailles et formes pour s'adapter à la plupart des contraintes d'installation Température de fonctionnement -25°C à +40°C Protection contre les surtensions de 1,5 kV

Les Atouts de la gamme:

Utilite™ est une alternative efficace et puissante aux hublots fonctionnels traditionnels disponible désormais jusqu’au 30W ! Conçu spécifiquement autour de la technologie LED, son boîtier en polycarbonate résistant offre une protection parfaite pour
les installations industrielles, commerciales et résidentielles.