Aurora - RT4x4CS - Spot IP65 fixe RE2020/isolant 6W 60° CS grad. BL

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102037449

Réf. Sonepar

00100203744

Réf. Fournisseur

END6DWCCT

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

6 W

flux lumineux utile

600 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

6...6 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

200...200 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...-20 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.8

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

niveaux

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

84 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

45 mm

longueur d’encastrement

0 mm

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

100 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

21

Spot encastré IP65 fixe 6W 600lm 60° gradable CCT (2700/3000/4000K) avec driver LED. Compatible RE2020 et Recouvrable tout isolant. Collerette aluminium blanche incluse

Les Atouts de l'article:

Spot encastré LED intégrée gradable IP65 et classe II pour pièces humides (vol. 2) Étanche à l'air pour des déperditions d'énergie réduites - satisfait aux exigences de la RT2012/RE2020 Recouvrable avec tout type d'isolant (déroulé, soufflé) Température de couleur réglable avant l'installation entre 2700K, 3000K et 4000K Livré avec driver LED et une collerette en aluminium blanc (finitions noir et alu brossé vendues séparément) Avec bornier rapide repiquable et terre optionnelle pour faciliter l'installation Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Spot encastré LED CS 6W fixe IP65. Convient aux plafonds peu profonds pour une variété d'applications et compatible avec tous les types de matériaux isolants. Fourni avec un driver LED recouvrable équipé d’un bornier rapide et repiquable et d'une ter
re optionnelle. Disponible en version fixe avec température de couleur commutable entre 2700K, 3000K et 4000K pour plus de flexibilité sur site et pour réduire les stocks. Jusqu'à 100lm / W pour des économies d'énergie maximales.