Aurora - RTpro - Spot enc. RE2020 IP65 fixe 7W 60° 830 grad. + driver BL

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102021516

Réf. Sonepar

00100202151

Réf. Fournisseur

END7D30

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

7 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

680 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

680...680 lm

puissance de lampe acceptée

7...7 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

réflecteur

sans

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...-20 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.85

valeur de papillotement Pst LM

0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

31 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

82 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

31 mm

longueur d’encastrement

0 mm

diamètre intégré

82...82 mm

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

97.14 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

compatible IFTTT

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

28

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

RTpro-Spot encastré RE2020 IP65 fixe 220-240V 7W 60° 3000K CRI80 Gradable inclus collerette blanche

Les Atouts de l'article:

Spot encastré LED intégrée gradable pour une utilisation dans presque tous les plafonds Haute performance jusqu'à 100lm/W Peut être recouvert par n'importe quel type de matériau d'isolation de plafond (déroulé, soufflé) Étanchéité à l'air pour des déperditions d'énergie réduites IP65 et Classe 2 pour pièces humides (vol. 2) Profondeur d'encastrement étroite de 31 mm pour une utilisation dans des vides de plafond peu profonds (60mm d'espace requis avec le driver) Lentille polycarbonate multifacettes bord-à-bord pour un faible éblouissement et l'apparence d'une halogène Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure répartition de la lumière Finition aluminium haut de gamme Livré avec un driver LED déporté avec bornier rapide et repiquable pour faciliter l'installation Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Le RTPro est un spot encastré LED intégrée fixe de 7W recouvrable de tous types d'isolants, étanche à l'air et compatible avec la RT2012. Son efficacité de 100lm/W et son alimentation gradable, lui permettent d'offrir aux utilisateurs des performance
s optimales et une technologie LED à économie d'énergie. Son profil mince IP65 favorise son installation partout tandis que son driver LED rapide & repiquable assure un raccordement sans effort.