Aurora - RTpro - Spot enc. RE2020 IP65 fixe 7W 60° 840 grad. + driver BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 700 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102021523
Réf. Sonepar
00100202152
Réf. Fournisseur
END7D40
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
700 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
680...680 lm
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.85
valeur de papillotement Pst LM
0
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
31 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
82 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
31 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre intégré
82...82 mm
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
compatible IFTTT
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
RTpro-Spot encastré RE2020 IP65 fixe 220-240V 7W 60° 4000K CRI80 Gradable inclus collerette blanche
Les Atouts de l'article:
Spot encastré LED intégrée gradable pour une utilisation dans presque tous les plafonds Haute performance jusqu'à 100lm/W Peut être recouvert par n'importe quel type de matériau d'isolation de plafond (déroulé, soufflé) Étanchéité à l'air pour des déperditions d'énergie réduites IP65 et Classe 2 pour pièces humides (vol. 2) Profondeur d'encastrement étroite de 31 mm pour une utilisation dans des vides de plafond peu profonds (60mm d'espace requis avec le driver) Lentille polycarbonate multifacettes bord-à-bord pour un faible éblouissement et l'apparence d'une halogène Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure répartition de la lumière Finition aluminium haut de gamme Livré avec un driver LED déporté avec bornier rapide et repiquable pour faciliter l'installation Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Le RTPro est un spot encastré LED intégrée fixe de 7W recouvrable de tous types d'isolants, étanche à l'air et compatible avec la RT2012. Son efficacité de 100lm/W et son alimentation gradable, lui permettent d'offrir aux utilisateurs des performance
s optimales et une technologie LED à économie d'énergie. Son profil mince IP65 favorise son installation partout tandis que son driver LED rapide & repiquable assure un raccordement sans effort.