Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 5W 60° 3000K grad.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 500...500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155497842
Réf. Sonepar
00100549784
Réf. Fournisseur
ENDGU00530
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
500...500 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
courant nominal
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
390 lm
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
intensité lumineuse
520 cd
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
60...60 °
longueur
57 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Ice Lamp - Lampe LED 220-240VAC culot GU10 5W 60° CRI80 3000K gradable Garantie 5ans
Les Atouts de l'article:
Protection contre les surtensions de 1,5 kV Excellente efficacité - Jusqu' à 108 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie La technologie ThermoTec™ combine une source LED haut rendement, un dissipateur en aluminium et un corps thermoplastique pour une durée de vie plus longue et des performances constantes Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Garantie 3 ans Angle de faisceau de 38° également disponibles en version 5W Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène Version 3W également disponible en vert et bleu
Les Atouts de la gamme:
Réalisez d’importants gains d’énergie et de lumière avec les lampes 4W et 5W jusqu'à 108lm/W. Equipées de la technologie de gestion thermique ThermoTec™ et d’une lentille EnFiniti™, elles sont également disponibles en 38°. La gamme ICE™ est particuli
èrement fiable et offre jusqu’à 540 lumens en version gradable et non gradable - permettant le remplacement direct des lampes halogènes et une baisse de la consommation d’énergie.