Aurora - Spryte - Spot LED fixe IP44 RE2020 6W 60° 830 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 550 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155400347
Réf. Sonepar
00100540034
Réf. Fournisseur
ENDL1016030
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
550 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
550...550 lm
puissance de lampe acceptée
6...6 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal de la LED à courant constant
56...56 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
0 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.72
valeur de papillotement Pst LM
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.1
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
56 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
78 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
56 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre intégré
78...78 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
91.67 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot enc. LED fixe IP44 6W 60° 3000K blanc
Les Atouts de l'article:
Spot encastré LED thermoplastique faible consommation pour bâtiment neuf ou rénovation Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti pour un faible éblouissement et une apparence halogène Driver compact intégré pour une installation facile dans les plafonds étroits Version fixe IP44 - Etanche à l'air Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'encastrés LED Spryte est l'alternative énergétique idéale aux installations d'éclairage traditionnelles. Son optique large multifacette EnFiniti offre un faisceau large de 60°, imite l'aspect des lampes halogènes et offre une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un éblouissement minimal. Il est disponible en version fixe et en version orientable en 6W et fixe 10W pour une plus grande flexibilité d'application. Compatible réglementation RT 2012/RT2020.