Aurora - Quazar - Potence 400mm 10, 20, 30 + 50W NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
matériau - autre
longueur - 400 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102013108
Réf. Sonepar
00100201310
Réf. Fournisseur
ENFLSTBLK
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
noir
matériau
autre
longueur
400 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Potence 400mm pour projecteur Quazar 10, 20, 30 + 50W noir
NoticePDF