Aurora - Edgelite - Dalle LED 1200x300 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102025804

Réf. Sonepar

00100202580

Réf. Fournisseur

ENFPRO1230B30

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

30 W

flux lumineux utile

3300 lm

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau du boîtier/corps

autre

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

43830 h

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...-10 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

110 lm/W

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

1240

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

295 mm

hauteur/profondeur

10 mm

longueur

1195 mm

diamètre externe

0 mm

longueur d’encastrement

1195 mm

largeur d'encastrement

295 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

10 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Edgelite - Dalle LED 1200x300 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans Protection contre les surtensions de 1,5 kV Kit plafonnier, kit d'encastrement et kit de suspension disponibles en accessoires Existe aussi en version 1-10V, DALI Push et avec batterie de secours autonome UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Indice de protection IP44 SDCM <4 pour une de couleur de lumière uniforme Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière RAL2016 Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)

Les Atouts de la gamme:

La ligne de dalle LED est idéale pour les installations dans lesquelles performance et longévité sont essentielles. Caractérisée par une efficacité exceptionnelle de 110 lm / W, soit jusqu’à 60% d'économies d'énergie par rapport aux dalles fluorescen
tes traditionnelles, elle affiche également une durée de vie utile de 50 000 heures. Sa construction renforcée IP44 lui permet d’être installée sans risque dans la plupart des environnements. Pour pose en encastré, en saillie ou en suspension.