Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 5W 60° 3000K non-grad.

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055155497811

Réf. Sonepar

00100549781

Réf. Fournisseur

ENGU00530

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

GU10

flux lumineux

500...500 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

sphère

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

240...240 V

courant nominal

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

390 lm

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

intensité lumineuse

520 cd

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

60...60 °

longueur

57 mm

indice de protection (IP)

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Ice Lamp - Lampe LED 50x56mm 220-240VAC GU10 5W 60° CRI80 3000K non-gradable Garantie 5ans

Les Atouts de l'article:

Version 3W également disponible en vert et bleu Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Angle de faisceau de 38° également disponibles en version 5W Excellente efficacité - Jusqu' à 108 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie La technologie ThermoTec™ combine une source LED haut rendement, un dissipateur en aluminium et un corps thermoplastique pour une durée de vie plus longue et des performances constantes Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène

Les Atouts de la gamme:

Réalisez d’importants gains d’énergie et de lumière avec les lampes 4W et 5W jusqu'à 108lm/W. Equipées de la technologie de gestion thermique ThermoTec™ et d’une lentille EnFiniti™, elles sont également disponibles en 38°. La gamme ICE™ est particuli
èrement fiable et offre jusqu’à 540 lumens en version gradable et non gradable - permettant le remplacement direct des lampes halogènes et une baisse de la consommation d’énergie.