Aurora - Poly-Slim - Downlight extra-plat Polyc. 18W 4000K + driver
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1850 lm
indice de protection (IP) - IP40
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102021707
Réf. Sonepar
00100202170
Réf. Fournisseur
ENPLPC1840
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1850 lm
indice de protection (IP)
IP40
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
aluminium
puissance de lampe acceptée
18...18 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
84.3 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
78 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
valeur de papillotement Pst LM
0.1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.1
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
21 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
229 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
21 mm
longueur d’encastrement
0 mm
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
102.78 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Downlights LED extra-plats à éclairage latéral. Rendement lumineux jusqu'à 92lm/W. Profondeur 21 mm. Driver LED non-gradable inclus (40mm requis). Idéal pour les vides de plafond limités. châssis en polycarbonate.
Les Atouts de l'article:
Structure en polycarbonate Efficacité jusqu'à 92lm/W Eclairage latéral extra-plat, idéal pour l’installation dans les espaces limités et les plénums peu profonds (21 mm) Livré avec driver LED à courant constant non-gradable déporté (40mm d’espace requis) Garantie 2 ans
Les Atouts de la gamme:
Gamme de downlights extra-mince en polycarbonate. Conçue pour offrir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une profondeur de seulement 25 mm (ressorts inclus), elle offre une solution idéale lorsque les plénums sont réduits mais qu'un rendement lumineux élevé est requis.