Aurora - Poly-Slim - Downlight extra-plat Polyc. 24W 4000K + driver

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102021714

Réf. Sonepar

00100202171

Réf. Fournisseur

ENPLPC2440

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

24 W

flux lumineux utile

2500 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

autre

couleur du boîtier/corps

aluminium

puissance de lampe acceptée

24...24 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

réflecteur

sans

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

84.3 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

78 %

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...-20 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.5

valeur de papillotement Pst LM

0.1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.1

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

21 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

298 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

21 mm

longueur d’encastrement

0 mm

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

104.17 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Downlights LED extra-plats à éclairage latéral. Rendement lumineux jusqu'à 92lm/W. Profondeur 21 mm. Driver LED non-gradable inclus (40mm requis). Idéal pour les vides de plafond limités. châssis en polycarbonate.

Les Atouts de l'article:

Structure en polycarbonate Efficacité jusqu'à 92lm/W Eclairage latéral extra-plat, idéal pour l’installation dans les espaces limités et les plénums peu profonds (21 mm) Livré avec driver LED à courant constant non-gradable déporté (40mm d’espace requis) Garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Gamme de downlights extra-mince en polycarbonate. Conçue pour offrir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une profondeur de seulement 25 mm (ressorts inclus), elle
offre une solution idéale lorsque les plénums sont réduits mais qu'un rendement lumineux élevé est requis.