Aurora - Edgelite - Kit suspension 1500mm réglable av/ embase + serre câble
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
longueur - 1500 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102010183
Réf. Sonepar
00100012716
Réf. Fournisseur
ENSK100B
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
autre
longueur
1500 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Edgelite - Kit suspension 1500mm réglable pr dalle LED av/ embase & serre câble
Les Atouts de la gamme:
Kit de suspension réglable pour dalle LED.