Aurora - Fusible 5X20 1A rapide / unité - par 10pcs ****
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
modèle - fusible en verre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006454735
Réf. Sonepar
00100555134
Réf. Fournisseur
HV1235
Réf. Commerciale
Aurora
taille
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
rapide (F)
modèle
fusible en verre
Fusible 5X20 1A rapide - Tarifé à l'unité, vendu par colisage 10pcs
Les Atouts de l'article:
Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre
Les Atouts de la gamme:
Fusible rapide 5x20 1A