Aurora - Fusible 5X20,5A rapide / unité - par 10pcs ****

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • modèle - fusible en verre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3700006454810

Réf. Sonepar

00100555150

Réf. Fournisseur

HV1256

Réf. Commerciale

Aurora

taille

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

5 A

tension assignée (Ue)

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

rapide (F)

modèle

fusible en verre

Fusible 5X20,5A rapide - Tarifé à l'unité, vendu par colisage 10pcs

Les Atouts de l'article:

Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre

Les Atouts de la gamme:

Fusible rapide 5x20 5A