Automatismes BFT - Récepteur CLONIX 4 rte 230v externe 4 canaux 128 émetteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - saillie
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8027908325921
Réf. Sonepar
00140000125
Réf. Fournisseur
D113718-00002
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
mode boutons
Non
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Non
mode de pose
saillie
couleur
gris
intégré dans un boîtier
Oui
module/platine
Non
alimentation en courant
230 V CA
avec contact à poussoir radio
Non
matériau
plastique
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
système Rollingcode
Non
nombre de commandes
4
Récepteur 4 canaux d'intérieur 433 MHz rolling code. Sorties relais de puissance td-40-83-3. Alimentation 230 V.