Automatismes BFT - Feu clignotant orange RADIUS LED BT A R1 24v avec antenne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
type de signal optique - lumière clignotante
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8027908547736
Réf. Sonepar
00140003880
Réf. Fournisseur
D114093-00003
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
AC
couleur de calotte
orange
type de signal optique
lumière clignotante
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP44
Avertisseur lumineux. Feu clignotant orange RADIUS LED BT A R1 24v avec antenne