Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail coulissant DEIMOS BT A400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 400 kg
fermeture automatique - Oui
avec émetteur manuel - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
ralenti - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8027908495570
Réf. Sonepar
00140001602
Réf. Fournisseur
R925304-00002
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
poids max. porte/portail
400 kg
fermeture automatique
Oui
avec émetteur manuel
Oui
tension d'alimentation CA
24 V
ralenti
Oui
fréquence du récepteur radio
433 MHz
avec armoire de commande
Oui
Kit pro Fra. 24V pour portail coulissant jusqu'à 400 kg. Vitesse du vantail 12m/min.Fin de course électromécanique. Composé de: 1 moteur, une centrale HAMAL sans afficheur, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO RAINBOW