Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant bras artic. VIRGO SMART BT A20

BFT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8027908523839

Réf. Sonepar

00140003307

Réf. Fournisseur

R930150-00003

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail

2000 mm

poids max. de vantail de porte/portail

200 kg

principe d'entraînement

électromécanique

arrêt en fin de course

interrupteur de fin de course interne

tension du moteur

24 V

fermeture automatique

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

avec émetteur manuel

Oui

avec armoire de commande

Oui

Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 200kg et 2,30 m de longueur. Composé de: 2 moteurs,1 carte thalia l intégrée, 1paire de photocellules THEA, 4 émetteurs mitto RAINBOW.