Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant bras articulé IGEA ULTRA BT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8027908495648
Réf. Sonepar
00140001688
Réf. Fournisseur
R935326-00002
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail
2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail
250 kg
principe d'entraînement
électromécanique
arrêt en fin de course
interrupteur de fin de course interne
tension du moteur
24 V
ralenti
Oui
fermeture automatique
Oui
fréquence du récepteur radio
433 MHz
avec émetteur manuel
Oui
avec armoire de commande
Non
avec contacteur à clé
Oui
avec récepteur radio
Non
Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 250 kg et 2,5m de longueur. Composé de: 2 moteurs, 1 armoire de commande THALIA L, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO RAINBOW.