Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant vérin KUSTOS ULTRA BT A40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8027908495662
Réf. Sonepar
00140001613
Réf. Fournisseur
R935329-00005
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail
4000 mm
poids max. de vantail de porte/portail
500 kg
principe d'entraînement
électromécanique
arrêt en fin de course
interrupteur de fin de course interne
tension du moteur
24 V
ralenti
Oui
fermeture automatique
Non
fréquence du récepteur radio
433 MHz
avec émetteur manuel
Oui
avec armoire de commande
Non
avec contacteur à clé
Non
avec récepteur radio
Non
Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 500 kg et 4 m de longueur. Composé de: 2 moteurs,1 armoire de commande THALIA L,2 SFR B kit de fixation pilier court,1 paire de photocellules THEA,4 émetteurs MITTO RAINBOW