Bailey - BAI Câble Textile 3 mètres Noir 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - embout de câble

  • type raccordement 2 - embout de câble

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • longueur - 3 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681396728

Réf. Sonepar

03637139684

Réf. Fournisseur

139672

Réf. Commerciale

Bailey

type raccordement 1

embout de câble

type raccordement 2

embout de câble

nombre de conducteurs

2

section nominale du conducteur

0.75 mm²

longueur

3 m

système de connecteur orienté système

Non

matériau de la gaine

textile

résistance à la température

1...1 °C

courant nominal

10 A

tension nominale (Un)

220...250 V

fréquence

60...60 Hz

couleur de gaine

noir

conduit spiralé

Non

avec conducteur de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

diamètre externe approx.

6 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

BAI Câble Textile 3 mètres Noir 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs

Les Atouts de l'article:

Cordon textile décoratif en fil électrique à 2 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. Pour des intérieurs modernes, rétro et vintage. Livré en longueur de 3m.