Bailey - BAI Câble Textile 3 mètres Gris 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - embout de câble
type raccordement 2 - embout de câble
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
longueur - 3 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681396742
Réf. Sonepar
03637139713
Réf. Fournisseur
139674
Réf. Commerciale
Bailey
type raccordement 1
embout de câble
type raccordement 2
embout de câble
nombre de conducteurs
2
section nominale du conducteur
0.75 mm²
longueur
3 m
système de connecteur orienté système
Non
matériau de la gaine
textile
résistance à la température
1...1 °C
courant nominal
10 A
tension nominale (Un)
250...250 V
fréquence
50...60 Hz
couleur de gaine
gris
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
6 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
BAI Câble Textile 3 mètres Gris 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs
Les Atouts de l'article:
Cordon textile décoratif en fil électrique à 2 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. Pour des intérieurs modernes, rétro et vintage. Livré en longueur de 3m.