Bailey - BAI Douille "Retro" aluminium E27 Gaine cuivre antique et serre-câble M10

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - douille

  • matériau - aluminium

  • douille - E27

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681396957

Réf. Sonepar

03637139754

Réf. Fournisseur

139695

Réf. Commerciale

Bailey

modèle

douille

matériau

aluminium

douille

E27

type de fixation

fixation à vis

couleur

autre

avec insertion de starter

Non

avec collier

Non

filetage de raccord

M10 x 1

BAI Douille "Retro" aluminium E27 Gaine cuivre antique et serre-câble M10 filetage creux Kit complet CLII Max 60W

Les Atouts de l'article:

Douille en métal au look rétro avec intérieur en plastique adaptée au culot E27. Avec serre-câble. La partie inférieure est vissable pour fixer un abat-jour.